Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - DOMILED 3 IRC90 3X40W 3722Lm 3000°K 37° INT.BLANC /FACE BLANCHE - 2164131

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 3 IRC90 3X40W 3722Lm 3000°K 37° INT.BLANC /FACE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3722 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 37

  • nombre de pôles - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673437510

Réf. Sonepar

00553343751

Réf. Fournisseur

2164131

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3722 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

37

nombre de pôles:

3

DOMILED 3 IRC90 3X40W 3722Lm 3000°K 37° INT.BLANC /FACE BLANCHE

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot