Cubispot - DOMILED 3 IRC90 3X40W 3722Lm 3000°K 37° INT.NOIR /FACE GRISE - 2164135

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3548 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673188450
Réf. Sonepar
00553318845
Réf. Fournisseur
2164135
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3548 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
pays de fabrication:
FRANCE
DOMILED 3 IRC90 3X40W 3722Lm 3000°K 37° INT.NOIR /FACE GRISE
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


