Cubispot - DOMILED 3 IRC90 3X40W 3833Lm 3500°K 37° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2164152

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 3 IRC90 3X40W 3833Lm 3500°K 37° INT.NOIR /FACE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3598 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673188481

Réf. Sonepar

00553318848

Réf. Fournisseur

2164152

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3598 lm

température de couleur:

3500...3500 K

DOMILED 3 IRC90 3X40W 3833Lm 3500°K 37° INT.NOIR /FACE NOIRE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2164152

De la gamme de produit : Encastrés leds