Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - DOMILED 3 IRC90 3X40W 3911Lm 4000°K 23° INT.NOIR /FACE GRISE - 2164245

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 3 IRC90 3X40W 3911Lm 4000°K 23° INT.NOIR /FACE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3603 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673188771

Réf. Sonepar

00553318877

Réf. Fournisseur

2164245

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3603 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

DOMILED 3 IRC90 3X40W 3911Lm 4000°K 23° INT.NOIR /FACE GRISE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2164245

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot