Cubispot - DOMILED 3 IRC90 3X45W 5263Lm 3000°K 57° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2164532

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 3 IRC90 3X45W 5263Lm 3000°K 57° INT.NOIR /FACE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5235 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673188269

Réf. Sonepar

00553318826

Réf. Fournisseur

2164532

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5235 lm

température de couleur:

3000...3000 K

DOMILED 3 IRC90 3X45W 5263Lm 3000°K 57° INT.NOIR /FACE NOIRE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2164532

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot