Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - DOMILED 3 IRC90 3X45W 5420Lm 3500°K 42° INT.NOIR /FACE GRISE - 2164655

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 3 IRC90 3X45W 5420Lm 3500°K 42° INT.NOIR /FACE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5315 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673188610

Réf. Sonepar

00553318861

Réf. Fournisseur

2164655

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5315 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

DOMILED 3 IRC90 3X45W 5420Lm 3500°K 42° INT.NOIR /FACE GRISE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2164655

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot