Cubispot - DOMILED 3 IRC90 DALI 3X19W 2003Lm 3000°K 37° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2182032

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 3 IRC90 DALI 3X19W 2003Lm 3000°K 37° INT.NOIR /FACE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1869 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673190002

Réf. Sonepar

00553319000

Réf. Fournisseur

2182032

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1869 lm

température de couleur:

3000...3000 K

DOMILED 3 IRC90 DALI 3X19W 2003Lm 3000°K 37° INT.NOIR /FACE NOIRE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2182032

De la gamme de produit : Encastrés leds