Cubispot - DOMILED 3 IRC90 DALI 3X19W 2105Lm 4000°K 37° INT.NOIR /FACE GRISE - 2182045

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1899 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673190033
Réf. Sonepar
00553319003
Réf. Fournisseur
2182045
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1899 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
DOMILED 3 IRC90 DALI 3X19W 2105Lm 4000°K 37° INT.NOIR /FACE GRISE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


