Cubispot - DOMILED 3 IRC90 DALI 3X27W 2685Lm 3000°K 49° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2182732

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 3 IRC90 DALI 3X27W 2685Lm 3000°K 49° INT.NOIR /FACE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2511 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673189761

Réf. Sonepar

00553318976

Réf. Fournisseur

2182732

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2511 lm

température de couleur:

3000...3000 K

pays de fabrication:

FRANCE

DOMILED 3 IRC90 DALI 3X27W 2685Lm 3000°K 49° INT.NOIR /FACE NOIRE

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot