Cubispot - DOMILED 3 IRC90 DALI 3X27W 2685Lm 3000°K 37° INT.NOIR /FACE GRISE - 2182835

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 3 IRC90 DALI 3X27W 2685Lm 3000°K 37° INT.NOIR /FACE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2511 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673190071

Réf. Sonepar

00553319007

Réf. Fournisseur

2182835

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2511 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

DOMILED 3 IRC90 DALI 3X27W 2685Lm 3000°K 37° INT.NOIR /FACE GRISE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2182835

De la gamme de produit : Encastrés leds