Cubispot - DOMILED 3 IRC90 DALI 3X39W 4808Lm 3500°K 42° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2184352

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4696 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673190224
Réf. Sonepar
00553319022
Réf. Fournisseur
2184352
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4696 lm
température de couleur:
3500...3500 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2184352
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Domiled 3 irc90 dali 3x39w 4808lm 3500°k 42° int.noir -face noire
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


