Cubispot - DOMILED 3 IRC90 DALI 3X39W 4908Lm 4000°K 42° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2184342

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4860 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673190200
Réf. Sonepar
00553319020
Réf. Fournisseur
2184342
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4860 lm
température de couleur:
4000...4000 K
DOMILED 3 IRC90 DALI 3X39W 4908Lm 4000°K 42° INT.NOIR /FACE NOIRE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2184342
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


