Cubispot - DOMILED 3 IRC90 DALI 3X39W 4908Lm 4000°K 42° INT.NOIR /FACE GRISE - 2184345

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4860 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673190217
Réf. Sonepar
00553319021
Réf. Fournisseur
2184345
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4860 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
DOMILED 3 IRC90 DALI 3X39W 4908Lm 4000°K 42° INT.NOIR /FACE GRISE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


