Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - DOMILED 3 IRC90 DALI 3X40W 3722Lm 3000°K 23° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2184232

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 3 IRC90 DALI 3X40W 3722Lm 3000°K 23° INT.NOIR /FACE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3548 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673190422

Réf. Sonepar

00553319042

Réf. Fournisseur

2184232

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3548 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2184232

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Domiled 3 irc90 dali 3x40w 3722lm 3000°k 23° int.noir -face noire

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot