Cubispot - DOMILED 3 IRC90 DALI 3X40W 3833Lm 3500°K 37° INT.NOIR /FACE GRISE - 2184155

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 3 IRC90 DALI 3X40W 3833Lm 3500°K 37° INT.NOIR /FACE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3598 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673190170

Réf. Sonepar

00553319017

Réf. Fournisseur

2184155

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3598 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

DOMILED 3 IRC90 DALI 3X40W 3833Lm 3500°K 37° INT.NOIR /FACE GRISE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2184155

De la gamme de produit : Encastrés leds