Cubispot - DOMILED 3 IRC90 DALI 3X45W 5263Lm 3000°K 57° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2184532

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 3 IRC90 DALI 3X45W 5263Lm 3000°K 57° INT.NOIR /FACE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5235 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673189945

Réf. Sonepar

00553318994

Réf. Fournisseur

2184532

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5235 lm

température de couleur:

3000...3000 K

DOMILED 3 IRC90 DALI 3X45W 5263Lm 3000°K 57° INT.NOIR /FACE NOIRE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2184532

De la gamme de produit : Encastrés leds