Cubispot - DOMILED 3 IRC90 DALI 3X45W 5533Lm 4000°K 28° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2184742

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5500 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673190569
Réf. Sonepar
00553319056
Réf. Fournisseur
2184742
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5500 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2184742
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Domiled 3 irc90 dali 3x45w 5533lm 4000°k 28° int.noir -face noire
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie


