Cubispot - DOMILED 3 IRC90 DALI 3X45W 5533Lm 4000°K 57° INT.NOIR /FACE GRISE - 2184545

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 3 IRC90 DALI 3X45W 5533Lm 4000°K 57° INT.NOIR /FACE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5500 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673189976

Réf. Sonepar

00553318997

Réf. Fournisseur

2184545

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5500 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2184545

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Domiled 3 irc90 dali 3x45w 5533lm 4000°k 57° int.noir -face grise

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie