Cubispot - DOMILED 3 LED ART IRC98 3X39W 4045Lm 42° INT.NOIR /FACE GRISE - 216AR35

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3693 lm
couleur du boîtier/corps - gris
adapté à un montage encastré - Oui
flux lumineux - 3693...3693 lm
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673190934
Réf. Sonepar
00553319093
Réf. Fournisseur
216AR35
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3693 lm
couleur du boîtier/corps:
gris
adapté à un montage encastré:
Oui
flux lumineux:
3693...3693 lm
pays de fabrication:
FRANCE
La marque : Cubispot vous présente la référence : 216AR35
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Domiled 3 led art irc98 3x39w 4045lm 42° int.noir -face grise
Les atouts de l'article :
- Dans les espaces intérieurs dotés de faux plafonds, l'éclairage encastré offrira une ambiance lumineuse générale ou d'accentuation. Le luminaire peut également être encastré dans le sol pour une utilisation intérieure ou extérieure. En configuration éclairage extérieur, prévoir un drainage sous le luminaire pour évacuer l'eau.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


