Cubispot - DOMILED 3 LED BOUCHERIE 3X45W 3181Lm 57° INT.NOIR /FACE GRISE - 216BC45

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2904 lm
couleur du boîtier/corps - gris
adapté à un montage encastré - Oui
flux lumineux - 2904...2904 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673190774
Réf. Sonepar
00553319077
Réf. Fournisseur
216BC45
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2904 lm
couleur du boîtier/corps:
gris
adapté à un montage encastré:
Oui
flux lumineux:
2904...2904 lm
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 216BC45
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


