Cubispot - DOMILED 3 LED BOUCHERIE 3X45W 3181Lm 57° INT.NOIR /FACE NOIRE - 216BC42

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2904 lm
adapté à un montage encastré - Oui
flux lumineux - 2904...2904 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673190767
Réf. Sonepar
00553319076
Réf. Fournisseur
216BC42
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2904 lm
adapté à un montage encastré:
Oui
flux lumineux:
2904...2904 lm
La marque : Cubispot vous présente la référence : 216BC42
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Domiled 3 led boucherie 3x45w 3181lm 57° int.noir -face noire
Les atouts de l'article :
- Dans les espaces intérieurs dotés de faux plafonds, l'éclairage encastré offrira une ambiance lumineuse générale ou d'accentuation. Le luminaire peut également être encastré dans le sol pour une utilisation intérieure ou extérieure. En configuration éclairage extérieur, prévoir un drainage sous le luminaire pour évacuer l'eau.


