Cubispot - DOMILED 3 LED BOULANGERIE Ø 17 3X40W 3848Lm 49° INT.NOIR /FACE NOIRE - 216B142

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3848 lm
adapté à un montage encastré - Oui
flux lumineux - 3848...3848 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673190644
Réf. Sonepar
00553319064
Réf. Fournisseur
216B142
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3848 lm
adapté à un montage encastré:
Oui
flux lumineux:
3848...3848 lm
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 216B142
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


