Non retournable

Cubispot - DOMILED 3 LED POISSONNERIE 3X39W 4620Lm 28° INT.NOIR /FACE GRISE - 216PO25

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 3 LED POISSONNERIE 3X39W 4620Lm 28° INT.NOIR /FACE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4218 lm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • flux lumineux - 4218...4218 lm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673190798

Réf. Sonepar

00553319079

Réf. Fournisseur

216PO25

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4218 lm

couleur du boîtier/corps:

gris

adapté à un montage encastré:

Oui

flux lumineux:

4218...4218 lm

pays de fabrication:

FRANCE

DOMILED 3 LED POISSONNERIE 3X39W 4620Lm 28° INT.NOIR /FACE GRISE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 216PO25

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot