Cubispot - DOMILED 3 LED POISSONNERIE 3X39W 4620Lm 42° INT.NOIR /FACE GRISE - 216PO35

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4218 lm
couleur du boîtier/corps - gris
adapté à un montage encastré - Oui
flux lumineux - 4218...4218 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673190811
Réf. Sonepar
00553319081
Réf. Fournisseur
216PO35
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4218 lm
couleur du boîtier/corps:
gris
adapté à un montage encastré:
Oui
flux lumineux:
4218...4218 lm
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 216PO35
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


