Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - DOMILED 3 LED TEXTILE IRC>90 3X39W 4256Lm 28° INT.NOIR /FACE GRISE - 216TE25

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 3 LED TEXTILE IRC>90 3X39W 4256Lm 28° INT.NOIR /FACE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3886 lm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • flux lumineux - 3886...3886 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673190859

Réf. Sonepar

00553319085

Réf. Fournisseur

216TE25

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3886 lm

couleur du boîtier/corps:

gris

adapté à un montage encastré:

Oui

flux lumineux:

3886...3886 lm

DOMILED 3 LED TEXTILE IRC>90 3X39W 4256Lm 28° INT.NOIR /FACE GRISE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 216TE25

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot