Cubispot - DOMILED 3 LED TEXTILE IRC>90 3X39W 4256Lm 28° INT.NOIR /FACE NOIRE - 216TE22

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3886 lm
adapté à un montage encastré - Oui
flux lumineux - 3886...3886 lm
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673190842
Réf. Sonepar
00553319084
Réf. Fournisseur
216TE22
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3886 lm
adapté à un montage encastré:
Oui
flux lumineux:
3886...3886 lm
pays de fabrication:
FRANCE
DOMILED 3 LED TEXTILE IRC>90 3X39W 4256Lm 28° INT.NOIR /FACE NOIRE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 216TE22
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


