Cubispot - DOMILED 3 LED TEXTILE IRC>90 3X39W 4256Lm 42° INT.NOIR /FACE NOIRE - 216TE32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3886 lm
adapté à un montage encastré - Oui
flux lumineux - 3886...3886 lm
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673190866
Réf. Sonepar
00553319086
Réf. Fournisseur
216TE32
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3886 lm
adapté à un montage encastré:
Oui
flux lumineux:
3886...3886 lm
pays de fabrication:
FRANCE
La marque : Cubispot vous présente la référence : 216TE32
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Domiled 3 led textile irc>90 3x39w 4256lm 42° int.noir -face noire
Les atouts de l'article :
- Lorsque l'éclairage encastré est installé dans des espaces intérieurs dotés de faux plafonds, il peut créer une ambiance lumineuse générale ou d'accentuation. Les luminaires peuvent également être encastrés dans le sol. Lors de l'installation de luminaires extérieurs, prévoyez un drainage sous les luminaires pour empêcher l'eau de stagner. L'encastrement rendra le luminaire invisible de loin.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


