Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - ELIO A SUSP.10W 3000°K 90° 1100Lm + ADAPTATEUR - CORPS GRIS - 6292435

CopieCopie
Cubispot - ELIO A  SUSP.10W 3000°K 90° 1100Lm + ADAPTATEUR - CORPS GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1100 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673379353

Réf. Sonepar

00553337935

Réf. Fournisseur

6292435

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1100 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ELIO A SUSP.10W 3000°K 90° 1100Lm + ADAPTATEUR - CORPS GRIS