Cubispot - ELIO A SUSP.10W 3000°K 90° 1100Lm + PAVILLON - CORPS BLANC - 6292631

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1100 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673017811
Réf. Sonepar
00553301781
Réf. Fournisseur
6292631
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1100 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 6292631
De la gamme de produit : Suspensions leds
Désignation technique:
- Elio a susp.10w 3000°k 90° 1100lm + pavillon - corps blanc
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


