Cubispot - ELIO A SUSP.10W 3000°K 90° 1100Lm + PAVILLON - CORPS NOIR - 6292632

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1100 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673017828
Réf. Sonepar
00553301782
Réf. Fournisseur
6292632
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1100 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 6292632
De la gamme de produit : Suspensions leds
Désignation technique:
- Elio a susp.10w 3000°k 90° 1100lm + pavillon - corps noir
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.


