Cubispot - ELIO A SUSP.10W 4000°K 60° 1120Lm + PAVILLON - CORPS GRIS - 6292545

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1120 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673379261
Réf. Sonepar
00553337926
Réf. Fournisseur
6292545
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1120 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
pays de fabrication:
FRANCE
ELIO A SUSP.10W 4000°K 60° 1120Lm + PAVILLON - CORPS GRIS
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


