Non retournable

Cubispot - ELIO A SUSP.10W 4000°K 90° 1120Lm + PAVILLON - CORPS BLANC - 6292641

CopieCopie
Cubispot - ELIO A  SUSP.10W 4000°K 90° 1120Lm + PAVILLON - CORPS BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1120 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673017842

Réf. Sonepar

00553301784

Réf. Fournisseur

6292641

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1120 lm

température de couleur:

4000...4000 K

pays de fabrication:

FRANCE

La marque : Cubispot vous présente la référence : 6292641

De la gamme de produit : Suspensions leds

Désignation technique:

  • Elio a susp.10w 4000°k 90° 1120lm + pavillon - corps blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot