Cubispot - ELIO A SUSP.10W 4000°K 90° 1120Lm + ADAPTATEUR - CORPS NOIR - 6292442

CopieCopie
Cubispot - ELIO A  SUSP.10W 4000°K 90° 1120Lm + ADAPTATEUR - CORPS NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1120 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Suspensions Leds

EAN

3663673379377

Réf. Sonepar

00553337937

Réf. Fournisseur

6292442

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1120 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

ELIO A SUSP.10W 4000°K 90° 1120Lm + ADAPTATEUR - CORPS NOIR