Cubispot - ELIO A SUSP.10W 4000°K 90° 1120Lm + PAVILLON - CORPS NOIR - 6292642

CopieCopie
Cubispot - ELIO A  SUSP.10W 4000°K 90° 1120Lm + PAVILLON - CORPS NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1120 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673017859

Réf. Sonepar

00553301785

Réf. Fournisseur

6292642

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1120 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 6292642

De la gamme de produit : Suspensions leds

Désignation technique:

  • Elio a susp.10w 4000°k 90° 1120lm + pavillon - corps noir

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot