Cubispot - ELIO A SUSP. 20W 3000°K 90° 2130Lm + PAVILLON - CORPS BLANC - 6292931

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2130 lm
température de couleur - 3000...3000 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673017873
Réf. Sonepar
00553301787
Réf. Fournisseur
6292931
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2130 lm
température de couleur:
3000...3000 K
pays de fabrication:
FRANCE
La marque : Cubispot vous présente la référence : 6292931
De la gamme de produit : Suspensions leds
Désignation technique:
- Elio a susp. 20w 3000°k 90° 2130lm + pavillon - corps blanc
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


