Cubispot - ELIO A SUSP. 20W 3000°K 90° 2130Lm + PAVILLON - CORPS NOIR - 6292932

CopieCopie
Cubispot - ELIO A  SUSP. 20W 3000°K 90° 2130Lm + PAVILLON - CORPS NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2130 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673017880

Réf. Sonepar

00553301788

Réf. Fournisseur

6292932

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2130 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 6292932

De la gamme de produit : Suspensions leds

Désignation technique:

  • Elio a susp. 20w 3000°k 90° 2130lm + pavillon - corps noir

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot