Cubispot - ELIO A SUSP. 20W 3000°K 90° 2130Lm + ADAPTATEUR - CORPS NOIR - 6290232

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2130 lm
puissance du système - 20 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673379407
Réf. Sonepar
00553337940
Réf. Fournisseur
6290232
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2130 lm
puissance du système:
20 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
ELIO A SUSP. 20W 3000°K 90° 2130Lm + ADAPTATEUR - CORPS NOIR


