Cubispot - ELIO A SUSP. 20W 3000°K 90° 2130Lm + PAVILLON - CORPS GRIS - 6292935

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2130 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673017897
Réf. Sonepar
00553301789
Réf. Fournisseur
6292935
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2130 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 6292935
De la gamme de produit : Suspensions leds
Désignation technique:
- Elio a susp. 20w 3000°k 90° 2130lm + pavillon - corps gris
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


