Cubispot - ELIO A SUSP. 20W 4000°K 60° 2210Lm + ADAPTATEUR - CORPS BLANC - 6290141

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2210 lm
puissance du système - 20 W
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673379544
Réf. Sonepar
00553337954
Réf. Fournisseur
6290141
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2210 lm
puissance du système:
20 W
température de couleur:
4000...4000 K
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


