Cubispot - ELIO A SUSP. 20W 4000°K 90° 2210Lm + ADAPTATEUR - CORPS BLANC - 6290241

CopieCopie
Cubispot - ELIO A  SUSP. 20W 4000°K 90° 2210Lm + ADAPTATEUR - CORPS BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2210 lm

  • puissance du système - 20 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673379421

Réf. Sonepar

00553337942

Réf. Fournisseur

6290241

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2210 lm

puissance du système:

20 W

température de couleur:

4000...4000 K

ELIO A SUSP. 20W 4000°K 90° 2210Lm + ADAPTATEUR - CORPS BLANC

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot