Cubispot - ELIO A SUSP. 20W 4000°K 90° 2210Lm + PAVILLON - CORPS BLANC - 6292941

CopieCopie
Cubispot - ELIO A  SUSP. 20W 4000°K 90° 2210Lm + PAVILLON - CORPS BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2210 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673017903

Réf. Sonepar

00553301790

Réf. Fournisseur

6292941

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2210 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 6292941

De la gamme de produit : Suspensions leds

Désignation technique:

  • Elio a susp. 20w 4000°k 90° 2210lm + pavillon - corps blanc

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot