Cubispot - ELIO A SUSP. 20W 4000°K 90° 2210Lm + PAVILLON - CORPS GRIS - 6292945

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2210 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673017927
Réf. Sonepar
00553301792
Réf. Fournisseur
6292945
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2210 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 6292945
De la gamme de produit : Suspensions leds
Désignation technique:
- Elio a susp. 20w 4000°k 90° 2210lm + pavillon - corps gris
Les atouts de l'article :
- La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


