Cubispot - ELIO A SUSP. 20W 4000°K 90° 2210Lm + PAVILLON - CORPS NOIR - 6292942

CopieCopie
Cubispot - ELIO A  SUSP. 20W 4000°K 90° 2210Lm + PAVILLON - CORPS NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2210 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673017910

Réf. Sonepar

00553301791

Réf. Fournisseur

6292942

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2210 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 6292942

De la gamme de produit : Suspensions leds

Désignation technique:

  • Elio a susp. 20w 4000°k 90° 2210lm + pavillon - corps noir

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot