Non retournable

Cubispot - ELIO B SUSP. 10W 3000°K 90°1100LM + PAVILLON - CORPS BLANC - 6291131

CopieCopie
Cubispot - ELIO B SUSP. 10W 3000°K 90°1100LM + PAVILLON - CORPS  BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673029265

Réf. Sonepar

00553302926

Réf. Fournisseur

6291131

Marque

Cubispot

température de couleur:

3000...3000 K

pays de fabrication:

FRANCE

La marque : Cubispot vous présente la référence : 6291131

De la gamme de produit : Suspensions leds

Désignation technique:

  • Elio b susp. 10w 3000°k 90°1100lm + pavillon - corps blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot