Cubispot - ELIO B SUSP. 10W 3000°K 60°1100LM + PAVILLON - CORPS NOIR - 6291032

CopieCopie
Cubispot - ELIO B SUSP. 10W 3000°K 60°1100LM + PAVILLON - CORPS  NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 10 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673379582

Réf. Sonepar

00553337958

Réf. Fournisseur

6291032

Marque

Cubispot

puissance du système:

10 W

température de couleur:

3000...3000 K

ELIO B SUSP. 10W 3000°K 60°1100LM + PAVILLON - CORPS NOIR

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot