Cubispot - ELIO B SUSP. 10W 3000°K 90° 1100LM + ADAPTATEUR - CORPS GRIS - 6290435

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1100 lm
puissance du système - 10 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673379711
Réf. Sonepar
00553337971
Réf. Fournisseur
6290435
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1100 lm
puissance du système:
10 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


