Cubispot - ELIO B SUSP. 10W 4000°K 60° 1120Lm + ADAPTATEUR - CORPS NOIR - 6290342

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1120 lm
puissance du système - 10 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673379858
Réf. Sonepar
00553337985
Réf. Fournisseur
6290342
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1120 lm
puissance du système:
10 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


