Non retournable

Cubispot - ELIO B SUSP. 10W 4000°K 90° 1120Lm + PAVILLON - CORPS BLANC - 6291141

CopieCopie
Cubispot - ELIO B SUSP. 10W 4000°K 90° 1120Lm + PAVILLON - CORPS  BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1120 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673029296

Réf. Sonepar

00553302929

Réf. Fournisseur

6291141

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1120 lm

température de couleur:

4000...4000 K

pays de fabrication:

FRANCE

La marque : Cubispot vous présente la référence : 6291141

De la gamme de produit : Suspensions leds

Désignation technique:

  • Elio b susp. 10w 4000°k 90° 1120lm + pavillon - corps blanc

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot