Cubispot - ELIO B SUSP. 10W 4000°K 60° 1120Lm + ADAPTATEUR - CORPS BLANC - 6290341

CopieCopie
Cubispot - ELIO B SUSP. 10W 4000°K 60° 1120Lm + ADAPTATEUR - CORPS BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1120 lm

  • puissance du système - 10 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673379841

Réf. Sonepar

00553337984

Réf. Fournisseur

6290341

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1120 lm

puissance du système:

10 W

température de couleur:

4000...4000 K

ELIO B SUSP. 10W 4000°K 60° 1120Lm + ADAPTATEUR - CORPS BLANC

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot