Cubispot - ELIO B SUSP. 10W 4000°K 60° 1120Lm + ADAPTATEUR - CORPS GRIS - 6290345

CopieCopie
Cubispot - ELIO B SUSP. 10W 4000°K 60° 1120Lm + ADAPTATEUR - CORPS GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1120 lm

  • puissance du système - 10 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673379865

Réf. Sonepar

00553337986

Réf. Fournisseur

6290345

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1120 lm

puissance du système:

10 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ELIO B SUSP. 10W 4000°K 60° 1120Lm + ADAPTATEUR - CORPS GRIS

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot